CC. T 060204, Clase: HB7120-1

Número de artículo: 260052 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.52 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 10.44 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,249 piezas en stock 1,249 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 290 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260052 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817105
Número del fabricante 260052 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CC. T 060204, Clase: HB7120-1

CC. T 060204, Clase: HB7120-1

a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,249 piezas en stock 1,249 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 12.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 10.44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,075 piezas en stock 1,075 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 12.26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 10.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
902 piezas en stock 902 pieces available in 9-12 working days
US $ 7.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,465 piezas en stock 1,465 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 12.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 10.44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
714 piezas en stock 714 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 12.52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 10.44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2 2 2 2
Radio angular 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm
Material de corte MD MD MD MD MD
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm 0.2 mm - 2.5 mm 0.1 mm - 1 mm 0.2 mm - 2.5 mm 0.2 mm - 4 mm
Rompevirutas VS VS MF VS VM
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 240 m/min