{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCGT 060202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7315-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AF | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.5 mm | |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260050 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769291 | |
Número del fabricante | 260050 HB7315-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CC. T 060202, Clase: HB7315-1
a petición
Reposición
Available in 9-12 working days
0 piezas en stock
0 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 21.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
82 piezas en stock
82 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 19.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.2 mm | 0.2 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.5 mm | 0.05 mm - 0.5 mm |
Clase | HB7315-1 | HU7315-1 |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. | 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. |