{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Desplazamiento central L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 7.6 mm; 9.6 mm; 11.5 mm | |
Longitud total L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 | |
Número del fabricante | 260018 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de barras de mandrinar MD
a petición
En stock
33 piezas en stock
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 396.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 441.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
|
|
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | 5×D | 8×D | 5×D | 3×D |
Código ISO Soporte | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Norm | DIN 8024 | Norma de fábrica | DIN 8024 ;Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | DC..0702.. |
Longitud de sujeción L2 | 7.6 ;9.6 ;11.5 | 7 ;9 ;11 ;15 | 9.6 ;11.6 | 9 ;11 ;15 | 9 ;11 ;15 |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar |