Soporte de torneado de apriete 8/06 mm

Número de artículo: 260015 8/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 8 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCACR/L 0808M06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
Anchura de función L4 8 mm
Longitud de la cabeza L1 8 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260015 8/06
EAN / GTIN 4045197797582
Número del fabricante 260015 8/06

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra