Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm

Número de artículo: 260014 16/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCACR/L 1616M06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 16 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260014 16/06
EAN / GTIN 4045197797551
Número del fabricante 260014 16/06