Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm

Número de artículo: 260005 16/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCRCR/L 1616H12
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
Anchura de función L4 17 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 16
Calzo 269005 6
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260005 16/12
EAN / GTIN 4045197772602
Número del fabricante 260005 16/12