DNGA 150612, PT600M, Intervalo de aplicación: GG

Número de artículo: 255823 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 39.47 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 32.90 / Unidad
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación FG
Código ISO plaquita de corte DNGA 150612
Radio angular 1.2 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Biselado T02025
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2.5 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 550 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Número del fabricante TCV02112

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
550
continuo
 
seco
 
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.