SNGA 120408 HART

Número de artículo: 255729 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 32.49 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 27.07 / Unidad
a petición
En stock
225 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte SNGA 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase KB7205
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 0.9 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev.
Ejecución de la arista de corte 0,2 mm×25°
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255729 HART
EAN / GTIN 4045197511539
Número del fabricante 255729 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
250
Acero < 60 HRC
H
210
Acero < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte de cerámica de alta calidad, termoestable para uso fiable en materiales de difícil arranque de viruta y duros.
Cerámica de óxido de aluminio-carburo de titanio revestida para el mecanizado de materiales duros hasta 68 HRC.