{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNGA 150604 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | KBN05M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | ME | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.2 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255629 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599073 | |
Número del fabricante | TBN02215 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN05M, Tipo: ME
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 117.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 36.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
US $ 88.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Código ISO plaquita de corte | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Ejecución de la arista de corte | ME | M | G |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |