TNGA 160404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

Número de artículo: 255454 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNGA 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; ligeramente interrumpido; fuertemente interrumpido
Ejecución de la arista de corte G
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.2 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255454 G
EAN / GTIN 4045197895417
Número del fabricante 255454 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Equipamiento con 3 filos.

Descripción:

Novedoso CBN con una combinación equilibrada de resistencia al desgaste y a la rotura para la aplicación universal en acero templado hasta 67 HRC en combinación con una montura especial. Para la aplicación en el corte continuo, así como ligera y fuertemente interrumpido.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


TNGA 160404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

TNGA 160404, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 128.91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 36.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0.4 mm 0.4 mm
Condición de corte continuo; ligeramente interrumpido; fuertemente interrumpido continuo; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.2 mm 0.1 mm - 0.5 mm
Clase BU7220 BUX220
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 140 m/min 80 m/min - 200 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado