{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNGA 110404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | BU7220 | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | G | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.2 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255439 G | |
EAN / GTIN | 4045197895264 | |
Número del fabricante | 255439 G |