{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Material de corte | Acero | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Longitud total L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 12 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Número del fabricante | 255161 3 |