WNMG 080412, Clase: HB7020

Número de artículo: 252210 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 18.23 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 15.19 / Unidad
a petición
En stock
754 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 6 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252210 HB7020
EAN / GTIN 4045197717139
Número del fabricante 252210 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WNMG 080412, Clase: HB7020

WNMG 080412, Clase: HB7020

a petición
En stock
754 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
201 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 17.88
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
880 piezas en stock
US $ 11.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
390 piezas en stock
US $ 11.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 1.2 mm 1.2 mm 1.2 mm 1.2 mm 1.2 mm
Código ISO plaquita de corte WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Asignación fino/desbaste Desbastado Desbastado Acabado Acabado Acabado
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 6 mm 1.5 mm - 6 mm 1.8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1.5 mm - 6 mm
Rompevirutas SG VG PR MR VG
Aplicación principal P M P MF M