{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080412 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | CA4515 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | STD | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4.2 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.7 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 360 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252116 CA4515 | |
Número del fabricante | TJH08352 |