WNMG 080412, Clase: CA115P

Número de artículo: 252116 CA115P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.95 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.13 / Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
Radio angular 1.2 mm
Clase CA115P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PMG
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 180 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252116 CA115P
EAN / GTIN 4960664046416