{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080412 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3.8 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Recubrimiento | CVD | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252116 CA025P | |
Número del fabricante | TMH00352 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412, Clase: CA025P |
a petición
En stock
284 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
564 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado | Desbastado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerancia | M | M | M |