{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080808 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA115P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | WQ | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.14 mm/rev. - 0.55 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252115 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664044276 |