Plaquita de corte de torneado WNMG 080404, para el acabado, Clase: PR005S

Número de artículo: 252012 PR005S
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
24 piezas en stock 24 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0.4 mm
Clase PR005S
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.13 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 90 m/min
Recubrimiento Megacoat Hard
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252012 PR005S
EAN / GTIN 4960664836833
Número del fabricante TLH08626
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo