{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7415-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251962 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749484 | |
Número del fabricante | 251962 HB7415-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Clase: HB7415-1
a petición
En stock
366 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
389 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2 mm | 0.2 mm - 2 mm |
Clase | HB7415-1 | HB7415-1 |
Rompevirutas | TIS | TIS |
Aplicación principal | S | S |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |