{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 060404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSS | |
Profundidad de corte ap | 0.3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251953 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948625 | |
Número del fabricante | 251953 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
WNMG 060404 Wiper, Clase: HB7020
a petición
En stock
259 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
422 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
200 piezas en stock
US $ 10.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |