Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/08mm

Número de artículo: 251936 25/08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R MWLNR/L08
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillos 259023 3
Calzo 259031 41
Brida de sujeción 259038 12
Espiga 259049 3
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251936 25/08
EAN / GTIN 4045197651419
Número del fabricante 251936 25/08