{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | MWLNR/L 2020X08 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 35 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
Calzo | 259033 6 | |
Brida de sujeción | 259038 18 | |
Tornillo para brida de sujeción | 259021 6 | |
Espiga | 259049 7 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 251923 20/08 | |
EAN / GTIN | 4062406734688 | |
Número del fabricante | 251923 20/08 |