Soporte de torneado de apriete corto Master Eco MWLNR 95°, para plaquitas de corte reversibles WN.., derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm

Número de artículo: 251922 25/08
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
15 piezas en stock 15 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte MWLNR/L 2525X08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 105 mm
Calzo 259033 6
Brida de sujeción 259038 18
Tornillo para brida de sujeción 259021 6
Espiga 259049 7
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251922 25/08
EAN / GTIN 4062406734671
Número del fabricante 251922 25/08
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra