{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | PWLNR/L 1616H08 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 20 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Calzo | 259031 40 | |
Palanca articulada | 259015 2 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 2 | |
Juego de resortes | 259044 2 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251917 16/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651389 | |
Número del fabricante | 251917 16/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |