Soporte de torneado de apriete corto Master Eco PWLNR 95°, para plaquitas de corte reversibles WN.., derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/08mm

Número de artículo: 251910 16/08
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
15 piezas en stock 15 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 16 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart derecha
Norma Norma de fábrica
Innenkühlung
ISO-Code Halter PWLNR/L 1620F08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 80 mm
Unterlegplatte 259031 48
Kniehebel 259015 15
Kniehebelschraube 259018 15
Feder 259046 4
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Anwendung Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 251910 16/08
EAN / GTIN 4062406733872
Número del fabricante 251910 16/08
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra