{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160412 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | CA6525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MS | |
Profundidad de corte ap | 0.75 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251826 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472178 | |
Número del fabricante | TJV07633 |