{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | CVD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PQ | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251754 CA025P | |
Número del fabricante | TMH00059 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Clase: CA025P |
a petición
En stock
443 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | 0.3 mm - 2 mm |
Clase | CA025P | HB7020 |
Rompevirutas | PQ | SS |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |