Plaquita de corte de torneado VNMG 160408, para el acabado, Clase: HB7140-2

Número de artículo: 251734 HB7140-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.82 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.35 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
749 piezas en stock 749 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160408
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7140-2
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.3 mm - 2 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251734 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315339
Número del fabricante 251734 HB7140-2