Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de placa: 40/16mm

Número de artículo: 251728 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40T MVZNR/L 16
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 57 mm
Desplazamiento central L3 35 mm
Longitud de sujeción L2 38.5 mm
Profundidad útil T 15 mm
Longitud total L 300 mm
Longitud de voladizo L1 120 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 2
Tornillo para brida 259021 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251728 40/16
EAN / GTIN 4045197868268
Número del fabricante 251728 40/16