Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de placa: 25/16mm

Número de artículo: 251721 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R MVPNR/L 16
Ángulo de ajuste κ 117.5 grados
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 4
Tornillo para brida 259021 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251721 25/16
EAN / GTIN 4045197867179
Número del fabricante 251721 25/16