Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Número de artículo: 251706 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
64 piezas en stock 64 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MVJNR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 2
Tornillo para brida de sujeción 259021 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251706 20/16
EAN / GTIN 4045197651013
Número del fabricante 251706 20/16