{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 220404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PS | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4.5 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Recubrimiento | CVD | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251586 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865178 | |
Número del fabricante | TMH00277 |