{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251544 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820754 | |
Número del fabricante | 251544 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 HB7140-1
a petición
En stock
725 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,089 piezas en stock
US $ 11.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 5 mm | 0.5 mm - 5 mm |
Clase | HB7140-1 | HBT130 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |