TNMG 160408 CA025P

Número de artículo: 251474 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TNMG 160408
    Radio angular 0.8 mm
    Clase CA025P
    Material de corte MD
    Aplicación principal P
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas PQ
    Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm
    Avance f 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 105 m/min - 435 m/min
    Recubrimiento CVD
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251474 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857609
    Número del fabricante TMH00047

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra