{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R PTFNR/L 16 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TN.. 1604.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Calzo | 259031 34 | |
Palanca articulada | 259015 9 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 6 | |
Juego de resortes | 259044 5 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 3 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 251417 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656940 | |
Número del fabricante | 251417 25/16 |