Soporte de torneado de apriete 32/22 mm

Número de artículo: 251406 32/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca derecha
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MTJNR/L 3232P22
Plaquita de corte adecuada TN.. 2204..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 170 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 33
Brida de sujeción 259038 13
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251406 32/22
EAN / GTIN 4045197656919
Número del fabricante 251406 32/22