SNMM 190624, Clase: HB7120-1

Número de artículo: 251394 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 38.17 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 31.81 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
186 piezas en stock 186 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMM 190624
Radio angular 2.4 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VR
Profundidad de corte ap 2 mm - 12 mm
Avance f 0.4 mm/rev. - 1.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 210 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251394 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928375
Número del fabricante 251394 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo