{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PS | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Recubrimiento | CVD | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251254 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864683 | |
Número del fabricante | TMH00228 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Clase: CA025P |
a petición
En stock
1,278 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 27.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 23.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
726 piezas en stock
US $ 9.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | HM | MD |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4 mm | 0.5 mm - 6 mm | 0.5 mm - 6 mm | 0.8 mm - 5 mm |
Clase | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.45 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |