SNMG 120404 CA6525

Número de artículo: 251253 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120404
Radio angular 0.4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MS
Profundidad de corte ap 0.8 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251253 CA6525
EAN / GTIN 4960664471867
Número del fabricante TJV05231

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SNMG 120404  CA6525

SNMG 120404 CA6525

a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 18.44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
159 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0.8 ;4 0.4 ;6.5 0.4 ;6.5
Clase CA6525 HB7210-1 HB7210-1
Aplicación principal M K K
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 ;220 100 ;450 100 ;450
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado