{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 150612 | |
Radio angular | 1.2 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251232 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780072 | |
Número del fabricante | 251232 HB7010-1 |