SNMG 120412, Clase: HB725-1

Número de artículo: 251226 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.84 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.04 / Unidad
a petición
En stock
582 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB725-1
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas UM1
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 6 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251226 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765637
Número del fabricante 251226 HB725-1