SNMG 120408, Clase: PV720

Número de artículo: 251164 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 520 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251164 PV720
EAN / GTIN 4960664724758
Número del fabricante TLD05273

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SNMG 120408, Clase: PV720

SNMG 120408, Clase: PV720

a petición
En stock
116 piezas en stock
US $ 17.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
189 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 18.23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 15.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado Acabado
Condición de corte continuo continuo continuo
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm 0.3 mm - 2 mm 0.3 mm - 2 mm
Rompevirutas PQ SS VS
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Aplicación principal P P M