Soporte de torneado de apriete 25/15 mm

Número de artículo: 251111 25/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 25 mm
    Tamaño de placa 15 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte PSKNR/L 2525M15
    Plaquita de corte adecuada SN.. 1506..
    Anchura de función L4 32 mm
    Longitud de la cabeza L1 30 mm
    Longitud total L 150 mm
    Calzo 259031 37
    Palanca articulada 259015 12
    Tornillo de palanca articulada 259018 11
    Juego de resortes 259044 6
    Juego de espigas elásticas 259047 4
    Ángulo de ajuste κ 75 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251111 25/15
    EAN / GTIN 4045197656766
    Número del fabricante 251111 25/15

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra