Soporte de torneado de apriete 40/19 mm

Número de artículo: 251110 40/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 40 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSKNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada SN.. 1906..
Anchura de función L4 50 mm
Longitud de la cabeza L1 45 mm
Longitud total L 250 mm
Calzo 259031 16
Palanca articulada 259015 1
Tornillo de palanca articulada 259018 1
Juego de resortes 259044 1
Juego de espigas elásticas 259047 1
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251110 40/19
EAN / GTIN 4062406063153
Número del fabricante 251110 40/19

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra