KNUX 160405R HB7120-1

Número de artículo: 251030 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.46 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.71 / Unidad
a petición
En stock
614 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160405R
Radio angular 0.5 mm
Clase HB7120-1
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VM
Escalón para el guiado de viruta 2.2 mm
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251030 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819840
Número del fabricante 251030 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra