{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | CKJNR/L 2020K16 | |
Plaquita de corte adecuada | KNUX 1604.. R/L | |
Anchura de función L4 | 30 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 32 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Calzo | 259031 6 | |
Brida | 259038 17 | |
Tornillo para brida | 259021 3 | |
Resorte | 259046 3 | |
Juego de resortes | 259044 3 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251009 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654649 | |
Número del fabricante | 251009 20/16 |