DNMG 150604, Clase: CA6525

Número de artículo: 250796 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
270 piezas en stock 270 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0.4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MS
Profundidad de corte ap 0.7 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250796 CA6525
EAN / GTIN 4960664471737
Número del fabricante TJV02508

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DNMG 150604, Clase: CA6525

DNMG 150604, Clase: CA6525

a petición
En stock Available in 9-12 working days
270 piezas en stock 270 pieces available in 9-12 working days
US $ 25.35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
620 piezas en stock 620 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
839 piezas en stock 839 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,100 piezas en stock 1,100 pieces available in 9-12 working days
US $ 15.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
406 piezas en stock 406 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4 4 4
Código ISO plaquita de corte DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabado
Profundidad de corte ap 0.7 mm - 4 mm 0.5 mm - 5 mm 0.5 mm - 5 mm 0.5 mm - 5 mm 0.5 mm - 5 mm
Clase CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Rompevirutas MS VM VM MM VM
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado