DNMG 150612 HBT020

Número de artículo: 250787 HBT020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
615 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150612
Radio angular 1.2 mm
Clase HBT020
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PR
Profundidad de corte ap 1.8 mm - 6 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250787 HBT020
EAN / GTIN 4062406256548
Número del fabricante 250787 HBT020

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo