DNMG 150608, Clase: HBT130

Número de artículo: 250786 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150608
Radio angular 0.8 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MR
Profundidad de corte ap 2 mm - 6 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.55 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 40 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250786 HBT130
EAN / GTIN 4062406256524
Número del fabricante 250786 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DNMG 150608, Clase: HBT130

DNMG 150608, Clase: HBT130

a petición
En stock
362 piezas en stock
US $ 15.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
774 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
529 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 24.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
862 piezas en stock
US $ 15.15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4 4 4
Recubrimiento TiCN TiCN TiCN
Radio angular 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
Material de corte MD HM HM MD MD
Rompevirutas MR SG VG GG PR
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.55 mm/rev. 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. 0.32 mm/rev. - 0.8 mm/rev. 0.2 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Aplicación principal M P M K P