{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.3 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250763 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948731 | |
Número del fabricante | 250763 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608 Wiper, Clase: HB7020
a petición
En stock
385 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 27.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 23.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,972 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
636 piezas en stock
US $ 15.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0.3 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.45 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P |